Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEEHochstrom Wandsteckdose 400A 5P 690V 5h IP55 AT1E0505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEEHochstrom Wandsteckdose 400A 5P 690V 5h IP55 AT1E0505
CEEHochstrom Wandsteckdose 400A 5P 690V 5h IP55 AT1E0505
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61167698
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AT1E0505
EAN/GTIN:
     4015609067312
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEEHochstrom Wandsteckdose 400A 5P 690V 5h IP55 AT1E0505

CEE Hochstrom Wandsteckdose 400A 5P 690V~ 5h IP55
mit 3-pol. Lasttrennschalter
und Verriegelung
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall
Abmessungen 880 x 550 x 362mm /HxBxT
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
400 A
Bauform:
schaltbare Wandsteckdose
Polzahl:
5
Spannung:
690 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 8.383,47*
€ 8.650,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8.384,37*
€ 8.651,17*
Frei Haus
ab € 8.467,91*
€ 8.734,80*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13.450,11*
€ 13.700,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.650,27*
€ 10.293,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.582,40*
€ 10.213,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.427,14*
€ 10.028,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.383,47*
€ 9.976,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.