Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaudose 16A 5P 2h IP54 FW513502SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaudose 16A 5P 2h IP54 FW513502SK
CEE NEO Anbaudose 16A 5P 2h IP54 FW513502SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61165842
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW513502SK
EAN/GTIN:
     4015609051939
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE NEO Anbaudose 16A 5P 2h IP54 FW513502SK

WALTHER CEE NEO Anbaudose schräg
mit Schraubtechnik
16A 5P 2h IP54 >50V 300-500Hz
mit Farbringcodierung "
grün"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 77,5x90mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsfrequenz:
500 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 425,09*
€ 495,07*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 426,63*
€ 495,65*
Frei Haus
ab € 430,72*
€ 499,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 470,83*
€ 546,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 495,07*
€ 589,1333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 492,30*
€ 585,837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 470,78*
€ 560,2282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 456,04*
€ 542,6876
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 425,09*
€ 505,8571
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 42,509* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.