| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61165762 Herst.-Nr.: 39100502015175 EAN/GTIN: 4015609098545 |
| |
|
| | |
| CEE NEO-Anschlussleitung m. PH-Stecker 16A 5P 39100502015175 CEE NEO-Anschlussleitung mit PH-Stecker 16A 5P 400V 6h IP54 mit 1,5m H07RN-F 5G2,5 zweite Seite: 100mm abgemantelt mit Aderendhülsen Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | CEE-Stecker | Anschluss 2: | Aderendhülse | Steckverbindersystem systemgebunden: | ja | Ader-Zahl: | 5 | Leiternennquerschnitt: | 2,5 mm² | Länge: | 1,5 m | Mantelmaterial: | Gummi | Temperaturbeständigkeit: | -30..60 °C | Nennstrom: | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 34,35* | € 45,98* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,52* | € 46,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,93* | € 46,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,27* | € 46,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|