Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 12h IP54 FW111512CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 12h IP54 FW111512CC
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 12h IP54 FW111512CC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61165743
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW111512CC
EAN/GTIN:
     4015609059836
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 12h IP54 FW111512CC

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 5P 12h IP54 1000V~
mit Farbringcodierung "
grau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit drehbarem Boden
und 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 5-polig 16a, cee wanddose, cee wanddose 16a, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstromsteckdose, Steckdose, Wanddose, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEEnorm-Wandsteckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Wanddose, CEEform-Steckdose, Wandsteckdose, CEETyp-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 428,832*
€ 468,952*
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 496,72*
€ 537,52*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 508,70*
€ 591,23*
5
Frei Haus
ab € 710,35*
€ 749,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 468,952*
€ 558,05288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 446,642*
€ 531,50398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 428,832*
€ 510,31008
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 42,8832* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 2.344,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.