Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 7h IP54 FW110507SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 7h IP54 FW110507SK
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 7h IP54 FW110507SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61165708
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW110507SK
EAN/GTIN:
     4015609053124
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 7h IP54 FW110507SK

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose
mit Schraubtechnik
16A 5P 7h IP54 277/408V - 288/500V ~
mit Farbringcodierung "
schwarz"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und einer Kabeleinführung M25 oben
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 5-polig 16a, cee wanddose, cee wanddose 16a, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstromsteckdose, Steckdose, Wanddose, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEEnorm-Wandsteckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Wanddose, CEEform-Steckdose, Wandsteckdose, CEETyp-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 151,90*
€ 186,66*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 152,05*
€ 187,25*
1
Frei Haus
ab € 158,13*
€ 193,63*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 166,51*
€ 201,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,66*
€ 222,1254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,76*
€ 218,6744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,22*
€ 210,8918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,28*
€ 203,8232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,90*
€ 180,761
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 30,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.