| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61165301 Herst.-Nr.: FW412303SK EAN/GTIN: 4015609084128 |
| |
|
| | |
| CEE NEO Anbaudose gerade 1 6A 3P 3h FW412303SK WALTHER CEE NEO Anbaudose gerade mit Schraubanschluss mit Farbringcodierung " grau" 16A 3P 3h >50-250V~ Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material handrückensicher nach BGV A3 Flanschmaß 60x60mm Befestigungsmaß 47x47mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Spannung nach EN 60309-2: | >250 V DC grau | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 3 | Uhrzeit-Stellung: | 3 h | Kennfarbe: | grau | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 26,32* | € 32,10* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 24,70* | € 33,28* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 24,85* | € 33,40* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 28,21* | € 37,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|