Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose HW/VN 16A,7p,6h,400V,IP44 2443


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose HW/VN 16A,7p,6h,400V,IP44 2443
Anbaudose HW/VN 16A,7p,6h,400V,IP44 2443
Artikel-Nr.:
     3517A-61159146
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2443
EAN/GTIN:
     4015394097631
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose HW/VN 16A,7p,6h,400V,IP44 2443

16A7P 6H400V Anbaudose IP 44 HW/VN FL. 75 X 75 mm BL. 60 X 60 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
7
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 142,30*
€ 173,07*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 142,75*
€ 174,11*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 146,31*
€ 177,69*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 161,94*
€ 178,47*
1
Frei Haus
ab € 149,45*
€ 181,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40369
ab € 47,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.