Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose schräg 125A 5P 110V 4h IP67 579504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose schräg 125A 5P 110V 4h IP67 579504
Anbaudose schräg 125A 5P 110V 4h IP67 579504
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61157077
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     579504
EAN/GTIN:
     4015609022953
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose schräg 125A 5P 110V 4h IP67 579504

WALTHER Anbaudose 125A 5P 110V 4h IP67
schräg
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen
mit Lamellenkontakt
Flanschmaß 114x114mm
Befestigungsmaß 90x90mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
100..130 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 5-polig 125a, cee anbaudose, walther cee anbaudose, Einbaudose, Einbausteckdose, Flanschdose, Flanschsteckdose, ICEE-Steckvorrichtung, Anbausteckdose, ICEE-Steckverbinder, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Anbausteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, Steckdose, Cekon-EB-Dose, Cekon-EB-Steckdose, Cekon-Einbaudose, Cekon-Einbausteckdose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Anbaudose, Cekon-Anbausteckdose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEEnorm-EB-Dose, CEEnorm-EB-Steckdose, CEEnorm-Einbaudose, CEEnorm-Einbausteckdose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEE-EB-Dose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Anbausteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, Kraftstromsteckdose, Anbaudose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 343,84*
€ 399,55*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 344,36*
€ 400,34*
1
Frei Haus
ab € 350,51*
€ 404,13*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 356,27*
€ 410,18*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 373,26*
€ 429,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,34*
€ 476,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,03*
€ 470,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,72*
€ 450,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,04*
€ 437,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,36*
€ 409,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.