Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination 6590006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombination 6590006
Steckdosenkombination 6590006
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-61152232
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6590006
EAN/GTIN:
     4015609308200
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
CEE Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Steckdosen-Kombination

Steckdosenkombination 6590006

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (659) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 237 x 125 x 124mm / H-B-T

Anschluss:
2 Vorprägungen oben und unten M20/M25
1 Anschluss bis 6qmm 3P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 2P 25A/30mA -A-
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 25A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenverteiler, steckdosen-kombination ip44, steckdosen-kombination, walther steckdosen-kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEE-Energieverteiler, Cekon-Verteiler, Steckdosenkombination
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 187,90*
€ 224,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,91*
€ 225,11*
Frei Haus
ab € 195,05*
€ 231,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 202,73*
€ 239,42*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 203,84*
€ 241,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,54*
€ 267,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,24*
€ 264,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,90*
€ 223,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.