Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Tastsensor-Modul 1f Universal A 52911 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Tastsensor-Modul 1f Universal A 52911 ST
KNX Tastsensor-Modul 1f Universal A 52911 ST
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-61079631
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A52911ST
EAN/GTIN:
     4011377321236
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor

KNX Tastsensor-Modul 1f Universal A 52911 ST

inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: A 501 TSA .. erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: A 509.. TSEM ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 1fach lieferbar ab September 2023 Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 111,80*
€ 137,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,69*
€ 137,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,71*
€ 140,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,78*
€ 141,36*
Frei Haus
ab € 116,98*
€ 142,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
A5091TSEM
€ 73,38*
Zubehör
Jung
A5092TSEM
€ 77,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.