Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enocean Wippe 2fach B.x, alu matt 24128204W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-61078570
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     24128204W
EAN/GTIN:
     4011334526889
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe

Enocean Wippe 2fach B.x, alu matt 24128204W

Enocean Wippe 2fach mit Symbol Pfeile, B.x, alu matt
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,35*
€ 10,74*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,49*
€ 12,00*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,76*
€ 12,39*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 9,21*
€ 13,04*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,88*
€ 14,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.