Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul m. Wippe 1f B.x anthr. 24118106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul m. Wippe 1f B.x anthr. 24118106
Modul m. Wippe 1f B.x anthr. 24118106
Artikel-Nr.:
     3517A-61077381
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     24118106
EAN/GTIN:
     4011334525844
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wandsender
Wippe

Modul m. Wippe 1f B.x anthr. 24118106

Wandsendermodul Enocean mit Wippe B.x, anthrazit matt.EnOcean Funk Wandsender-Modul mit Wippe. Batterieloses wartungsfreies Gerät ohne externe Spannungsversorgung und ist in Verbindung mit entsprechenden Funk-Empfängern geeignet. Zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funk-Empfänger des EnOcean-Systems. Jeder Kanal kann beliebig vielen Funk-Empfängern zugeordnet werden.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
ja
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
ja
Ausführung:
Wandsender-Einsatz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,33*
€ 69,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,16*
€ 70,13*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,88*
€ 72,38*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 58,79*
€ 76,08*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,40*
€ 78,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.