Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumcontroller-Modul Erweiterung 2-fach CD 5178 TSEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumcontroller-Modul Erweiterung 2-fach CD 5178 TSEM
Raumcontroller-Modul Erweiterung 2-fach CD 5178 TSEM
Artikel-Nr.:
     3517A-61063854
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD5178TSEM
EAN/GTIN:
     4011377121584
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor

Raumcontroller-Modul Erweiterung 2-fach CD 5178 TSEM

für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: CD 502 TSA .. erweitert ein Raumcontroller-Modul (Art.-Nr.: CD 5192 KRM TS D, CD 5194 KRM TS D, CD 5292 D1 ST, CD 5294 D1 ST) um eine Bedienstelle für den zweiten Raumtemperaturregler inklusive transparenter Abdeckung und Einlage mit Symbolen Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Mit Display:
nein
Status-LED:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 114,50*
€ 144,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,76*
€ 145,32*
Frei Haus
ab € 119,11*
€ 150,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.