Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60851860 Herst.-Nr.: 22169462 EAN/GTIN: 9008709784567 |
| |
|
| | |
| Abhängungsset SLOIN slim A ASI1 Seilabhängung 1000 mm inkl. Befestigungsfeder für Pendelleuchten-Montage (1 Stück) Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Stahl | Höhe: | 1000 mm | Durchmesser: | 2 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,96* | € 20,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,37* | € 20,91* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,87* | € 21,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,19* | € 22,09* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,44* | € 23,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|