Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlußstück 130mm BR130WKLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60766360
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR130WKLAN
EAN/GTIN:
     4012740898133
Suchbegriffe:
Kabelkanal Wandanschlussblende
Modularblenden
tehalit modularblende
kabelkanal wandanschlussblende

Abschlußstück 130mm BR130WKLAN

Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S/N Breite 130mm Stahlbl. lackiert alu. Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
0 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
symmetrisch
Montageart des Kanals:
auf Abstand
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wandblende, Wandrosette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,22*
€ 10,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,24*
€ 10,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 10,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,34*
€ 10,62*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,79*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
BR651303HLAN
ab € 30,20*
Zubehör
Tehalit
BR651305HLAN
ab € 30,32*
Zubehör
Hager
BRA0802ELN
ab € 13,22*
Zubehör
Hager
BRA651304ELN
ab € 58,41*
Zubehör
Hager
BRA0802AELN
ab € 15,87*
Zubehör
Tehalit
BR651307LAN
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.