Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenecke Easy I30, 160x100 EY1406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamro EY1406 EASY Brandschutzkanal I30 Innenecke 160x100mm
Flamro EY1406 EASY Brandschutzkanal I30 Innenecke 160x100mm
Artikel-Nr.:
     3517A-60765768
Hersteller:
     Flamro
Herst.-Nr.:
     EY1406
EAN/GTIN:
     4250586104920
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Innenecke Brandschutzkanal
Kabelkanal Innenecke
brandschutzkanal i30

Innenecke Easy I30, 160x100 EY1406

EASY Installationskanal I 30, montagefertig, zur Kapselung der Brandlast in Flucht- und Rettungswegen, Stumpfstoßtechnik, Innenecke
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
30
Außenhöhe:
163 mm
Außenbreite:
224 mm
Innenhöhe:
100 mm
Innenbreite:
160 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16000 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
Mineralfaser
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,08*
€ 189,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,43*
€ 189,94*
Frei Haus
ab € 161,12*
€ 196,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 218,44*
€ 262,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,38*
€ 225,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.