Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwiderst.Kanal 30/99260,1000mm FWK3992600 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60753309
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWK39926009010
EAN/GTIN:
     4012740847544
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Feuerwiderst.Kanal 30/99260,1000mm FWK3992600 rws

Brandschutzkanal Rauchdichtheit I90 FWK 30 100x260mm L=1m reinweiß. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK30 - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-177.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
102 mm
Innenbreite:
259 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26418 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,66*
€ 268,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 226,51*
€ 270,96*
Frei Haus
ab € 229,91*
€ 273,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,29*
€ 277,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,96*
€ 322,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,55*
€ 319,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,21*
€ 303,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
L68729010
ab € 323,31*
Zubehör
Tehalit
L68739010
ab € 51,52*
Zubehör
Tehalit
L68759010
ab € 325,28*
Zubehör
Hager
L6681GCHR
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.