Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D-Abzweiger SL 201158 gsw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60752987
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL2011589011
EAN/GTIN:
     4012740896146
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsmuffe pvc
übergangsstück

3D-Abzweiger SL 201158 gsw

Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm graphitschwarz. Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil.
Weitere Informationen:
Höhe Sockelleistenkanal:
115 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Höhe Kanalanschluss:
20 mm
Breite Kanalanschluss:
20 mm
Kanalanschluss:
Leitungsführungskanal
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
anthrazit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kanaleinführung, Anschluss, Rohreinführung, Adapter, Abzweiger
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,71*
€ 14,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,90*
€ 14,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,85*
€ 14,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,04*
€ 15,06*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,24*
€ 15,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SL2011539011
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.