Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel 93,5x2,2x51,2mm gr D-UTI/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel 93,5x2,2x51,2mm gr D-UTI/3
Abschlussdeckel 93,5x2,2x51,2mm gr D-UTI/3
Artikel-Nr.:
     3517A-60655256
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3076036
EAN/GTIN:
     4046356644051
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel 93,5x2,2x51,2mm gr D-UTI/3

Abschlussdeckel, Länge: 93,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 51,2 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Trennwand, Zwischenplatte, Trennplatte, Distanzplatte, Zwischenstück, Distanzdeckel, Abteilungstrennplatte, Abschlussplatte
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2548*
€ 0,3348*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,28*
€ 0,42*
3 Tage
335
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,28*
€ 0,42*
2 Tage
292
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,28236*
€ 0,42236*
2 Tage
179
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2921*
€ 0,4421*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
3076031
ab € 1,1172*
Sonstiges
Phoenix Contact
3076035
ab € 0,91*
Sonstiges
Phoenix Contact
3076034
ab € 0,5726*
Sonstiges
Phoenix Contact
3076029
ab € 1,32*
Sonstiges
Phoenix Contact
3076032
ab € 2,435*
Sonstiges
Phoenix Contact
3076028
ab € 1,6982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.