Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mast 27 H800 000429


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mast 27 H800 000429
Mast 27 H800 000429
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60459982
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     000429
EAN/GTIN:
     8018367004298
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast alu
lichtmast

Mast 27 H800 000429

Mast 27 H800
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Abgesetzte Form:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Lichtpunkthöhe:
0,833 m
Gesamtlänge:
0,833 m
Mit Fußplatte:
ja
Ausleger:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mast, Leuchtenmast, Beleuchtungsmast
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 160,58*
€ 200,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,49*
€ 201,41*
Frei Haus
ab € 168,26*
€ 209,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.