Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60456689 Herst.-Nr.: 223040 EAN/GTIN: 4013364096752 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter Al f. Blechdächer DLH KB6.10RSF20.25AL Dachleitungshalter für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen wie Fangleitungen oder Fangstangen auf Metalldächern. Ausführung für Rundstehfalz-Dächer, mit Klemmbock. Bei der Verwendung von zwei für das entsprechende Dachprofil der geprüften Dachleitungshalter (Klemmen / Klemmbock) ist die Blitzstromtragfähigkeit mit 100 kA (10/350 µs) gegeben. Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Schraubschelle | Leiterdurchmesser: | 6..10 mm | Anwendung: | Metalldach | Montageart: | schraubbar | Spannbereich: | 20 mm | Werkstoff des Halters: | Aluminium | Werkstoff des Trägers: | Aluminium | Länge des Trägers: | 42 mm | Bauhöhe Leitungshalter: | 52 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,75* | € 3,75* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 3,63* | € 4,53* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 3,67* | € 4,57* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,53* | € 5,41* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,57* | € 5,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|