Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU-Abdeckung transparent 2000mm 53404000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-60452510
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53404000
EAN/GTIN:
     4251433912682
Suchbegriffe:
Abdeckglas

KU-Abdeckung transparent 2000mm 53404000

Abdeckungen , transparent. Material: PMMA, Abmessung Profil: L: 2.000 mm x B: 30,3 mm x H: 4,3 mm
Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,40*
€ 17,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 13,13*
€ 18,82*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,21*
€ 20,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,31*
€ 20,48*
€ 8,50*
ab € 15,66*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53606260
ab € 40,98*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53655070
ab € 26,46*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53759080
ab € 42,56*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53759260
ab € 35,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
BRUM-53606080
ab € 45,63*
Zubehör
Brumberg Leuchten
BRUM-53606070
ab € 45,95*
Zubehör
Brumberg Leuchten
BRUM-53759070
ab € 42,36*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53656070
ab € 31,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.