Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60369569 Herst.-Nr.: 2608901649 EAN/GTIN: 4059952635996 |
| |
|
| | |
| EXPERT C470 Schleifpapier 2608901649 (VE50) Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Weitere Informationen: | | Geeignet für Farbe: | ja | Geeignet für Holz: | ja | Geeignet für Metall: | nein | Geeignet für Stein: | nein | Geeignet für Glas: | nein | Geeignet für Stahl: | nein | Geeignet für Edelstahl: | nein | Geeignet für Spachtel: | nein | Geeignet für Kunststoff: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,08* | € 15,63* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,08* | € 15,63* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,51* | € 15,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,18* | € 15,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,17* | € 15,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2234* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|