Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler IEM2010 1P 40A Puls Mid A9MEM2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energiezähler IEM2010 1P 40A Puls Mid A9MEM2010
Energiezähler IEM2010 1P 40A Puls Mid A9MEM2010
Artikel-Nr.:
     3517A-60252936
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM2010
EAN/GTIN:
     3606480217418
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler

Energiezähler IEM2010 1P 40A Puls Mid A9MEM2010

Acti 9 iEM2000 Baureihe. iEM2010 Energiezähler, 1-phasig. Ausgang_S0 ja, MID Ja, max. Strom 40, TE 1. Wechselstromzähler zur Direktmessung. Digitaleingang für Tarifumschaltung, Teilzähler mit Resetfunktion, erweiterte Messfunktion Wirk- &
Blindenergie (Bezug &
Abgabe), Strom, Spannung, Wirk- &
Blindleistung, Leistungsfaktor, Frequenz bei kommunikativen Varianten.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
40 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Nennspannung (Un) N-L:
184..276 V
Frequenz:
48..62 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 70,58*
€ 87,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,67*
€ 87,87*
€ 3,50*
ab € 70,88*
€ 88,11*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 71,41*
€ 88,71*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,04*
€ 89,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.