Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler AP,univers IP30,SKII,72PLE,1x6R FWB61D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler AP,univers IP30,SKII,72PLE,1x6R FWB61D1
Feldverteiler AP,univers IP30,SKII,72PLE,1x6R FWB61D1
Artikel-Nr.:
     3517A-60176021
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB61D1
EAN/GTIN:
     3250612736324
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler

Feldverteiler AP,univers IP30,SKII,72PLE,1x6R FWB61D1

Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 72PLE, 1x6 Reihen 950x300x161mm, leer o. Tür
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Höhe:
950 mm
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,49*
€ 180,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 152,32*
€ 183,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 154,37*
€ 186,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 156,15*
€ 188,47*
Frei Haus
ab € 162,70*
€ 195,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ013F
ab € 73,23*
Zubehör
Hager
FZ013N
ab € 72,78*
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 33,00*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,53*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,69*
Zubehör
Hager
FZ44N
ab € 13,57*
Zubehör
Hager
FZ468N
ab € 16,39*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,07*
Zubehör
Hager
FZ502N
ab € 5,23*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,68*
Zubehör
Hager
FZ598
ab € 9,05*
Zubehör
Hager
FZ745S
ab € 6,17*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,15*
Zubehör
Hager
FZ850S
ab € 10,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.