Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmodul Digital DI 16X 24VDC 6ES7131-6BH01-0BA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60054846
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71316BH010BA0
EAN/GTIN:
     4047623408550
Suchbegriffe:
ET 200SP Peripheriemodul
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Eingangsmodul Digital DI 16X 24VDC 6ES7131-6BH01-0BA0

SIMATIC ET 200SP, Digitales Eingangsmodul, DI 16x 24V DC Standard, Eingangstyp 3 (IEC 61131), Sink Input, (PNP, P-lesend), Verpackungseinheit: 1 Stück, passend für BU-Typ A0, Farbcode CC00, Eingangsverzögerung 0,05..20ms, Modul-Diagnose für: Drahtbruch, Versorgungsspannung Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2,5 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30..30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 4,45*
ab € 58,69*
€ 71,36*
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 63,25*
€ 75,39*
Frei Haus
ab € 66,29*
€ 78,18*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 69,20*
€ 81,27*
3 Tage
83
€ 6,40*
ab € 73,24*
€ 85,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP000BA0
€ 13,30*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP002BA0
€ 14,11*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP000DA0
€ 20,88*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP002DA0
€ 23,87*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP200BA0
€ 15,43*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP202BA0
€ 18,54*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP200DA0
€ 23,49*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP202DA0
€ 28,19*
Sonstiges
Siemens
6ES71936KA003AA0
€ 1,1005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.