Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-59458560 Herst.-Nr.: 2900948 EAN/GTIN: 4046356733090 |
| |
|
| | |
| Steckmodul 120-230VAC/DC RIF-V-120-230 UC Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor, Eingangsspannung: 120 V AC ... 230 V AC / DC ±20 % Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Relaiszubehör |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 1,35* | € 1,87* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,45* | € 2,05* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,33* | € 2,05* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,34* | € 2,07* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,36* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|