Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 195/3000-830 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI ADLR 195/3000-830 W 0322027 Anbaudownlight IP20 LED-Module 3000lm LF
RIDI ADLR 195/3000-830 W 0322027 Anbaudownlight IP20 LED-Module 3000lm LF
Artikel-Nr.:
     3517A-59454724
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0322027
EAN/GTIN:
     4029299526813
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 195/3000-830 W

Downlight ADLR, Anbau/Pendel, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 194 mm, Schutzart IP40, Schutzklasse , Bemessungslichtstrom 3250 lm, Bemessungsleistung 23 W, 141 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 26
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 230,32*
€ 282,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,90*
€ 282,51*
Frei Haus
ab € 234,07*
€ 284,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 242,00*
€ 293,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,01*
€ 335,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,50*
€ 320,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,72*
€ 309,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,48*
€ 301,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,32*
€ 274,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208873
ab € 36,26*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202719
ab € 50,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202701
ab € 54,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//634
ab € 20,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208866
ab € 53,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208856
ab € 36,83*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//711
ab € 87,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//712
ab € 86,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//704
ab € 87,10*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//705
ab € 86,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//708
ab € 86,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204862
ab € 29,83*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208861
ab € 24,11*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201239
ab € 12,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.