| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-59357192 Herst.-Nr.: 46141 EAN/GTIN: 4034451461413 |
| |
|
| | |
| Handscheinwerfer SL5 Set 4,0V 0,8A 46141 Acculux SL 5 Set, Hauptlampe: 4,0V/0,8A Halogen, Pilotlampe: Nichia LED 5mm, robustes Kunststoffgehäuse schwarz/blau, IP54, Schutzklasse II - Staub- und spritzwassergeschützt, schwenkbarer Leuchtenkopf 110°, extrem leichtes, ergonomisches Design, als Notleuchte gem. VDE 0108 einsetzbar, Notstromfunktion, schaltet sich bei Stromausfall ein, integrierte Fadenbrucherkennung der Halogen-Hauptlampe, automatische Umschaltfunktion, 4-stufige Ladezustandsanzeige, Blei-Gel Akku 4V/3,5Ah wartungsfrei, Anwendungsgebiete: Feuerwehr, Rettungsdienst, Handwerk, Industrie, Baustellen, Sport und Freizeit, Sicherheitsdienste, Camping, Outdoor, Automatische Funktionen des Sicherheitshandscheinwerfers: Notlichtfunktion, Funktionskontrolle der Haupt- und Pilotlampe, Schutz vor Tiefentladung des Akkumulators, Schutz vor Tiefentladung der Fahrzeugbatterie, Ladekontrollanzeige - Ladespannung: 230V AC 50/60Hz, 12/24V DC, Ladedauer ca. Weitere Informationen: | | Aufladbar: | ja | Integrierte Ladevorrichtung: | ja | Hauptleuchtmittel: | Halogenlampe | Nebenleuchtmittel: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | schwarz | Geeignet für Notlicht: | ja | Nennspannung: | 4 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchte, Scheinwerfer, Handleuchte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 213,22* | € 256,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 216,13* | € 258,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,10* | € 260,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 257,51* | € 304,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 278,21* | € 327,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|