Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 4000K 8720762708430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 4000K 8720762708430
LED-Stehleuchte 4000K 8720762708430
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-59353600
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     8720762708430
EAN/GTIN:
     4052075182361
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 4000K 8720762708430

Stehleuchte SL720 L mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 140W. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (20mm). 2 Leuchtenköpfe für extra-hohen Lichtoutput. Bessere Gleichmäßigkeit der Beleuchtung durch verdoppelte Lichtaustrittsfläche. Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.397,63*
€ 1.559,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.422,77*
€ 1.573,21*
Frei Haus
ab € 1.431,26*
€ 1.587,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.462,54*
€ 1.621,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.573,21*
€ 1.872,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.535,49*
€ 1.827,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,05*
€ 1.737,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.434,90*
€ 1.707,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,77*
€ 1.693,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.