Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Stromwandler 855-405/200-209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517A-59165097
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-405/200-209
EAN/GTIN:
     4066966094497
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufsteck-Stromwandler 855-405/200-209

Aufsteck-Stromwandler
Primärer Bemessungsstrom 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsleistung 2,5 VA
Genauigkeitsklasse 0,5
Verrechnungszwecke
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2,5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
31,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 140,27*
€ 157,32*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,7297*
€ 157,8373*
Frei Haus
ab € 148,83*
€ 166,28*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 153,26*
€ 171,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,86*
€ 172,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9910
ab € 2,1688*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-551
ab € 127,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2857-570/024-005
ab € 260,747*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.