Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte E27,aussen,IP65 anth 9501-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte E27,aussen,IP65 anth 9501-13
Stehleuchte E27,aussen,IP65 anth 9501-13
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-59154287
Hersteller:
     Neuhaus Lighting Group
Herst.-Nr.:
     9501-13
EAN/GTIN:
     4012248357071
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Stehleuchte E27,aussen,IP65 anth 9501-13

Stehleuchte, anthrazit für den Außenbereich, Schutzart IP54, Lieferung mit LED austauschbar,
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
anthrazit
Geeignet für Lampenleistung:
25 W
Höhe/Tiefe:
1500 mm
Durchmesser:
280 mm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 95,32*
€ 120,29*
Frei Haus
ab € 99,30*
€ 125,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.