Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Univers.kabel 8G62/125A/I-DQ(ZN)BH 100013516


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Univers.kabel 8G62/125A/I-DQ(ZN)BH 100013516
LWL-Univers.kabel 8G62/125A/I-DQ(ZN)BH 100013516
Artikel-Nr.:
     3517A-59062252
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100013516
EAN/GTIN:
     4018359218218
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware

LWL-Univers.kabel 8G62/125A/I-DQ(ZN)BH 100013516

G62,5/125 OM1 8 = 6,1 mm orange 37
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
Hohlader
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,85*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,20*
€ 1,88*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1,35*
€ 2,12*
€ 3,90*
ab € 1,35*
€ 2,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,35*
€ 2,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.