Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel I-V(ZN)H 4G50/125 GIMT204.002100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel I-V(ZN)H 4G50/125 GIMT204.002100
LWL-Kabel I-V(ZN)H 4G50/125 GIMT204.002100
Artikel-Nr.:
     3517A-59002573
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     GIMT204.002100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

LWL-Kabel I-V(ZN)H 4G50/125 GIMT204.002100

I-V(ZN)H n G 50/125 2,6 B 600 / 0,6 F 1200 (OM2). Mehrfaseriges (FRNC/LS0H) Kabel mit einer gemeinsamen Zugentlastung aus Aramidfasern. Dieses Kabel enthält keine Metallteile und ist für eine direkte Steckermontage (kleben u. crimpen) ohne Zugentlastung geeignet. Dieses Kabel wird für Fusionsspleiße nicht empfohlen. Abisolierbarkeit: Sekundär- und Primärcoating <= 10 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Multimode 50/125
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
nein
Mantel-Farbe:
orange
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel metallfrei:
ja
Außendurchmesser ca.:
4,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4100
Frei Haus
ab € 1,16979*
€ 1,23979*
23 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4100 Meter
€ 1,23979*
€ 1,47535
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,20979*
€ 1,43965
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,18979*
€ 1,41585
pro Meter
ab 1000000 Meter
€ 1,16979*
€ 1,39205
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,16979* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.100 Meter
Mindestbestellmenge: 4100 Meter ( entspricht € 5.083,139* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.