Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung YF2A14-100UW1XLEAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-58986358
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     2104885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
anschlussleitung 10 m 4-polig

Anschlussleitung YF2A14-100UW1XLEAX

Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, YF2A14-100UW1XLEAX, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gerade, A-codiert, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Zulassungen: CE, UL, Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung, Leitung: 10 m, 4-adrig, PUR, halogenfrei, Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt, Einsatzbereich: Schweißfunkenbeständig, Roboter
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
4,5 mm
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25..80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlussleitung 10m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,62*
€ 34,91*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,92*
€ 35,43*
€ 3,90*
ab € 26,38*
€ 36,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.