Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D Machine Vision I2D303C-RCA11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58969004
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6060395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
kontrastsensor

2D Machine Vision I2D303C-RCA11

2D Machine Vision, picoCam, I2D303C-RCA11, Interne Beleuchtung: Separat als Zubehör zu bestellen, Objektiv: Separat als Zubehör zu bestellen, C-Mount, Sensorauflösung: 1.936 px x 1.216 px (2,35 Mpixel), Sensor: CMOS Color, Verwendeter Sensor: Sony IMX249LQJ-C
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12..24 V
Schutzart (IP):
IP30
Umgebungstemperatur:
0..40 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Opto-Sensor, Kontrasttaster, Sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.075,20*
€ 1.150,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.080,04*
€ 1.155,35*
Frei Haus
ab € 1.091,49*
€ 1.160,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,35*
€ 1.374,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,95*
€ 1.361,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,75*
€ 1.330,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,60*
€ 1.308,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,04*
€ 1.285,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.