Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflusssensor FFUS10-1G1IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58967675
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6041737
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Ultraschalldurchflusssensor
sick durchflusssensor

Durchflusssensor FFUS10-1G1IO

Durchflusssensoren, FFU, FFUS10-1G1IO, Messrohrnennweite: DN 10, Maximaler Durchfluss: = 21 l/min, Medienberührende Werkstoffe: PPSU, EPDM, Prozessanschluss: G , Ausgangssignal: Analogausgang 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA für aktuellen Durchfluss und Temperatur, 1 Impuls-/Statusausgang PNP/NPN-Transistorausgang für Mengenzählung, Leerrohrüberwachung, Durchflussgrenzwert, Dosierausgang, Durchflussrichtung (typabhängig), Prozesstemperatur: 0 °C .
Weitere Informationen:
Messprinzip:
Ultraschall
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor, Durchflusswächter, Strömungswächter, Durchflussüberwachungsgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 980,51*
€ 1.082,40*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 978,08*
€ 1.082,91*
Frei Haus
ab € 989,49*
€ 1.092,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,40*
€ 1.288,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,14*
€ 1.256,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,72*
€ 1.220,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,02*
€ 1.195,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,51*
€ 1.166,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.