| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58963622 Herst.-Nr.: 1072997 EAN/GTIN: 4047084379796 |
| |
|
| | |
| Füllstandsensor LFP0600-G1CMB Füllstandsensoren, LFP Inox, LFP0600-G1CMB, Prozessanschluss: G A, Sondenlänge: 600 mm, Anwendungstyp/Bauform: Abgesetzte Elekronik, Leitungslänge 2 m, Ausgangssignal: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig, Prozesstemperatur: 20 °C ... +180 °C, Gehäusedesign: Mit Sichtscheibe aus PMMA (Acrylglas) Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 12..30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, sick füllstandssensor, füllstandssensor, Messrelais, Niveauwächter, Niveaurelais, Niveauüberwachungsgerät, Niveauüberwachungsrelais, Füllstandüberwachungsrelais, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerät, Füllstandrelais |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.230,79* | € 1.330,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.247,87* | € 1.342,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|