| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58963579 Herst.-Nr.: 6040948 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drucksensor LFH-SBX60G1AS15SZ0 Drucksensoren, LFH, LFH-SBX60G1AS15SZ0, Messbereich: 0 bar ... 0,6 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozesstemperatur: 10 °C ... +50 °C, Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Leitung PUR, Leitungslänge: 15 m Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP68 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 701,62* | € 772,77* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 704,12* | € 773,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 713,13* | € 780,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|