Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LBV331-XXAGDRAMX0400


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-58962218
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6070717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LBV331-XXAGDRAMX0400

Füllstandsensoren, LBV301, LBV331-XXAGDRAMX0400, Prozessanschluss: G 1 A PN 16, Ausgangssignal: Doppelrelais (DPDT), Sondenlänge: 400 mm, Gehäusematerial: Aluminium, Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: 50 °C ... +150 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.179,25*
€ 1.294,83*
Frei Haus
ab € 1.191,24*
€ 1.307,26*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.504,27*
€ 1.638,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,83*
€ 1.540,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,64*
€ 1.528,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,66*
€ 1.478,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,60*
€ 1.444,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,25*
€ 1.403,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.