Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring für Wellen DIN471 1552/000/01 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungsring für Wellen DIN471 1552/000/01 7
Sicherungsring für Wellen DIN471 1552/000/01 7
Artikel-Nr.:
     3517A-58860591
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1552/000/01 7
EAN/GTIN:
     4001796253560
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring

Sicherungsring für Wellen DIN471 1552/000/01 7

Sicherungsringe für Wellen DIN 471 HP 1500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Maß:
7 mm
Außendurchmesser:
6,5 mm
Stärke:
0,8 mm
Geeignet für Achsen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,29*
€ 49,71*
Frei Haus
ab € 38,13*
€ 50,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,71*
€ 59,1549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,11*
€ 58,4409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,50*
€ 55,335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,09*
€ 53,6571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,765*
€ 50,89035
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,29*
€ 44,3751
pro Packung
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,02486* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.