Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 10.9 Innen-6-kant 0301/000/01 5x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M5x50mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M5x50mm HP
Artikel-Nr.:
     3517A-58854787
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0301/000/01 5x50
EAN/GTIN:
     4001796731488
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 10.9 Innen-6-kant 0301/000/01 5x50

Zylinderschraube mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch m 5x50, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, Gewindeschraube, Zapfenschraube, Flachrundschraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Inbusschraube, Sechskantschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Sperrzahnschraube, Steckbolzen, Flachkopfschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
348
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0968*
€ 0,1376*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,04*
€ 7,27*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,44*
€ 15,70*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 12,93*
€ 17,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,70*
€ 18,683
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 4
ab € 5,40*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.