Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß 1280590960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdspieß 1280590960
Erdspieß 1280590960
Artikel-Nr.:
     3517A-58799229
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     1280590960
EAN/GTIN:
     4022644261728
Suchbegriffe:
Erdspieß für Gartenstrahler
Erdstück für Erdspießleuchte
Erdstück für Erdspießstrahler

Erdspieß 1280590960

aus Edelstahl, Polyesterpulver beschichtet, Länge 250 mm, zum ortsveränderlichen Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 51,02*
€ 67,63*
Frei Haus
ab € 52,81*
€ 69,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.