Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 4000K DALI 721718.114.1.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Strahler LED 721718.114.1.76 4x56W-4000K 501x374x182 DALI 17900lm
RZB Strahler LED 721718.114.1.76 4x56W-4000K 501x374x182 DALI 17900lm
Artikel-Nr.:
     3517A-58786313
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721718.114.1.76
EAN/GTIN:
     4051859058762
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Strahler 4000K DALI 721718.114.1.76

LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Gore Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 516,30*
€ 588,59*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 516,60*
€ 589,15*
Frei Haus
ab € 521,92*
€ 594,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 537,65*
€ 610,83*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 557,40*
€ 631,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,59*
€ 700,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,53*
€ 695,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,45*
€ 672,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,42*
€ 655,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,30*
€ 614,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982638.003
ab € 37,34*
Zubehör
RZB Leuchten
982401.004
ab € 78,61*
Zubehör
RZB Leuchten
982005.000
ab € 102,48*
Zubehör
RZB Leuchten
982005.004
ab € 123,23*
Zubehör
RZB Leuchten
982002.000
ab € 71,20*
Zubehör
RZB Leuchten
982002.004
ab € 91,68*
Zubehör
RZB Leuchten
982046.000
ab € 87,09*
Zubehör
RZB Leuchten
982046.004
ab € 109,52*
Zubehör
RZB Leuchten
982004.004
ab € 114,71*
Zubehör
RZB Leuchten
982478.004
ab € 67,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.