Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmbadleuchte mit LED 3000K 88913K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmbadleuchte mit LED 3000K 88913K3
Schwimmbadleuchte mit LED 3000K 88913K3
Artikel-Nr.:
     3517A-58779259
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     88913K3
EAN/GTIN:
     4044017236065
Suchbegriffe:
Teichstrahler
Unterwasserstrahler
teichstrahler led ip68
teichstrahler led

Schwimmbadleuchte mit LED 3000K 88913K3

BEGA Schwimmbadleuchte 88913K3 für den Einbau in Beton-, Folien-, Metall- oder Kunststoffbecken. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 3,9 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 223 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Ohne Netzteil. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: teichstrahler, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 446,08*
€ 515,24*
€ 5,95*
ab € 471,78*
€ 541,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 478,19*
€ 546,76*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 477,89*
€ 548,49*
Frei Haus
ab € 480,23*
€ 551,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,76*
€ 650,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,94*
€ 637,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,67*
€ 616,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,63*
€ 589,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,19*
€ 569,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70223
ab € 190,64*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70169
ab € 279,22*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70465
ab € 100,99*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70565
ab € 119,50*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70566
ab € 140,40*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70567
ab € 163,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.