Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz für 4 Scheinwerfer 70764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatz für 4 Scheinwerfer 70764
Mastaufsatz für 4 Scheinwerfer 70764
Artikel-Nr.:
     3517A-58777927
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70764
EAN/GTIN:
     4044017078153
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Mastaufsatz für 4 Scheinwerfer 70764

BEGA Mastaufsatz 70764 für die Montage von 4 Scheinwerfern auf einem BEGA Stahl-Lichtmast. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 150 mm. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter.
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Breite:
195 mm
Höhe:
1165 mm
Tiefe:
195 mm
Einstecktiefe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 765,18*
€ 860,68*
€ 5,95*
ab € 794,35*
€ 896,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 807,27*
€ 905,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 812,47*
€ 917,05*
Frei Haus
ab € 823,12*
€ 926,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,05*
€ 1.091,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,18*
€ 1.084,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,19*
€ 1.047,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,52*
€ 1.016,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,47*
€ 966,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70764A
ab € 760,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.