Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flutlichtstrahler 740 BAVON-800-740-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flutlichtstrahler 740 BAVON-800-740-90
LED-Flutlichtstrahler 740 BAVON-800-740-90
Artikel-Nr.:
     3517A-58723105
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18866
EAN/GTIN:
     4250611888665
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Flutlichtstrahler 740 BAVON-800-740-90

LED Flutlichtscheinwerfer mit innen oder außen montierbaren Stromversorgung. Die Leuchte verfügubt über einen durch ihre Größe geringen Windwiderstand und kann über einen massiven Montage-Bügel sicher befestigt werden. Der Modulare Aufbau ermöglich den Tausch einzelner Komponenten. Der Strahler ist in den Leistungsaufnahmen von 500W, 800W, 1000W, 1200W bis 1500W erhältlich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, smd-led fluter, led außenfluter, flutlichtanlagen, Straßen- und Platzleuchte, Leuchtenkopf, Leuchte, Außenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.341,54*
€ 1.499,47*
Frei Haus
ab € 1.352,83*
€ 1.514,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.499,47*
€ 1.784,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.484,63*
€ 1.766,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,38*
€ 1.696,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.386,80*
€ 1.650,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,54*
€ 1.596,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
18865
ab € 808,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.