Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstab G 191 90260191


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstab G 191 90260191
Artikel-Nr.:
     3517A-58714656
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     90260191
EAN/GTIN:
     4007235601916
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
Leuchtstab

Leuchtstab G 191 90260191

Leuchtstab Quadrat 312mm G-191
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Höhe/Tiefe:
212 mm
Weitere Suchbegriffe: leuchtstab
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,68*
€ 158,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,85*
€ 159,29*
Frei Haus
ab € 132,75*
€ 164,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.