Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifach-Ausleger Z76mm feuerverzinkt 9.925.0990.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreifach-Ausleger Z76mm feuerverzinkt 9.925.0990.76
Dreifach-Ausleger Z76mm feuerverzinkt 9.925.0990.76
Artikel-Nr.:
     3517A-58706808
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.925.0990.76
EAN/GTIN:
     0722699700909
Suchbegriffe:
Lichtmast
Lichtmast Mehrfachausleger
lichtmast verzinkt
lichtmast

Dreifach-Ausleger Z76mm feuerverzinkt 9.925.0990.76

Dreifachausleger DMA 276150. Montage: zum Aufsetzen auf einen Mast mit Mastzopf ø 76mm: für Ansatzleuchten mit Zopf ø 60mm: inkl. Madenschrauben. H: 250 mm. Mastzopf: 76 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leipziger leuchten lichtmast, Lichtmast-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,15*
€ 183,13*
Frei Haus
ab € 152,23*
€ 190,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.