Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 927-965, DALI 901719.002.2.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Toledo Flat 500, 30 901719.002.2.76 W, 2500 lm, ws, Einbau-Downlights
RZB Toledo Flat 500, 30 901719.002.2.76 W, 2500 lm, ws, Einbau-Downlights
Artikel-Nr.:
     3517A-58367526
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901719.002.2.76
EAN/GTIN:
     4051859725329
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 927-965, DALI 901719.002.2.76

Superflaches LED Einbau-Downlight für hohe Anforderungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Diffusor aus widerstandsfähigem Polycarbonat (PC) mit raumseitig glatter Oberfläche für geringe Schmutzempfindlichkeit und zur Verhinderung des Absetzens von Keimen und Bakterien. Keine Direktblendung durch satinierten mikroprismatischen Diffusor. Tunable White dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 216,12*
€ 266,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 218,59*
€ 266,93*
Frei Haus
ab € 220,23*
€ 268,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,31*
€ 281,34*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 232,06*
€ 281,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,32*
€ 316,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,07*
€ 290,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982323.002
ab € 130,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.